40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 73854315

 

40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 73854315
40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 73854315
40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 73854315
40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 73854315
40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 73854315
40000 Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース 73854315

Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット)

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
迷彩ブラック
内容量1セット注文コード73854315品番40000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計

用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦迷彩ブラックサイズLL着丈(cm)67肩幅(cm)45胸囲(cm)116混率(%)ナイロン100機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドルセット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル種別ベストアズワン品番65-0840-79
注意
※バッテリーとケーブルのセットです
※ACアダプターは付属しておりません
※市販のモバイルバッテリーもご利用頂けます

商品説明動画

ヒーターseries PV
この動画は、3が参考にしています。
ヒートベスト 使用紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57900667
2026-02-05
用途: 仕事着
北星工業株式会社製造業

チャックの質が悪い。
ヒーターや素材的には星5
電源操作は バッテリー自体の電源を入れある。
ヒーターのスイッチ×2個 手間が多い。
改善の余地あるがまぁ、こんなところ。
電池の減りは MAXで3時間もてばよい。
温かさは 通常の貼るカイロレベルを3段階で切替。
この機能は温かい場所 出入りするとき便利。
機能はいいのに
チャックだけ 安物…
簡単に外れるし壊れる。
慎重に噛み合わせしないと ガチで使えなくなる。
チャックだけ100円ショップにありそうな物です

2026-01-09
用途: 寒冷期の構内作業

首や背中に加えて、両サイドのポケットもヒート効果があり非常に満足している

対象商品 : 73854306
2023-03-03
用途: 夜勤者の屋外作業
土岐可鍛工業株式会社製造業

3/3時点でモノタロウさん宛には電話連絡済みですが、電源スイッチが赤色から他の温度に切り替わらず長押ししても切れない現象が発生しました。
早めの対応よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 57900658
2023-01-07
用途: 機械操作時
株式会社加賀染匠製造業

寒い中での作業が寒くなくなりました。もう一枚欲しいぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする