曜日別特売
45型 ハナール 深型プランター Richell(リッチェル) 73854813

ハナール 深型プランター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
容量(L)11
内容量1個注文コード73854813品番45型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

付属品目皿、水抜き穴・止水栓材質ポリプロピレン質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×22.5×23容量(L)11アイボリー規格45型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73831056
2020-10-09
用途: ガーデニング
教育・研究機関

用土がたくさん入り、高さがあって良いです。デッキの上に置くため1穴または2穴のプランターが欲しくてこの商品を購入しました。2穴のうち1穴は付属のキャップで塞ぎ、残りの1穴にチューブを挿入し、デッキの上に排水が漏れない様にしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする