PE-TS10 宅配ビニール袋 10枚入り 今村紙工 73855015

 

PE-TS10 宅配ビニール袋 10枚入り 今村紙工 73855015
PE-TS10 宅配ビニール袋 10枚入り 今村紙工 73855015
PE-TS10 宅配ビニール袋 10枚入り 今村紙工 73855015
PE-TS10 宅配ビニール袋 10枚入り 今村紙工 73855015
PE-TS10 宅配ビニール袋 10枚入り 今村紙工 73855015

宅配ビニール袋 10枚入り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード73855015品番PE-TS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ポリエチレン製の防水仕様
中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています
粘着強度のある封かんテープ付
梱包も容易にできます

用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用長さ(mm)320幅(mm)220クリア厚さ(μm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73855015
2025-05-25
用途: フリマ用に買いました
シーティーエフ合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

なかみがみえなくとても良かったです!!!おすすてです

対象商品 : 73855015
2023-12-14
用途: フリマの小物薄物発送用
卸売・小売業

100均のは1枚あたり22円で、ちょっと薄い
こちらは1枚当たり16.9円で中身が透けず今のところコスパ最強
他サイズの展開がないのがちょっと残念ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする