曜日別特売
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024

 

TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024
TG22101K90S1 THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服 73855024

THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード73855024品番TG22101K90S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。

用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!ブラック種別ベスト機能発熱混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100サイズSセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています着丈(cm)62肩幅(cm)37胸囲(cm)98裾廻り(cm)88~97仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
注意
※バッテリーは別売りとなります。
※洗濯の際には必ずコネクター部分の防水キャップをはめてから洗濯してください。
※周囲温度10℃での動作時間になります。※動作時間は、周囲温度や着用条件によって異なります。
※実際の製品の色はチラシの表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「THERMAL GEAR」「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする