曜日別特売
BHMP-101-36 ワンダーパネル Bulls(ブルズ) 73855268

BHMP-101-36 ワンダーパネル Bulls(ブルズ) 73855268
BHMP-101-36 ワンダーパネル Bulls(ブルズ) 73855268
BHMP-101-36 ワンダーパネル Bulls(ブルズ) 73855268
BHMP-101-36 ワンダーパネル Bulls(ブルズ) 73855268

ワンダーパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1ケース(1枚)
ナチュラル
長さ(mm)1820
内容量1ケース(1枚)注文コード73855268品番BHMP-101-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

厚み3mmで3×6判の磁石がつくパネルです。
鋼板が厚めなので、磁石がしっかりつきます。
電動丸鋸で簡単に切断ができます。
施工は、推奨両面テープ・接着剤で貼り付けるだけです。
新築でもリフォームでもご使用いただけます。
住宅・教育施設・医療施設・店舗・工場などで大活躍!
MAGOOシリーズとの併用でさらに便利に!
シックハウス対策品 F★★★★ 4VOC基準適合
MDF材料 非防火

ナチュラル厚さ(mm)3幅(mm)910長さ(mm)1820質量(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする