AD-HD19VGA HDMI-VGA変換アダプタ (ショートケーブル) サンワサプライ 73855276

AD-HD19VGA HDMI-VGA変換アダプタ (ショートケーブル) サンワサプライ 73855276
AD-HD19VGA HDMI-VGA変換アダプタ (ショートケーブル) サンワサプライ 73855276
AD-HD19VGA HDMI-VGA変換アダプタ (ショートケーブル) サンワサプライ 73855276
AD-HD19VGA HDMI-VGA変換アダプタ (ショートケーブル) サンワサプライ 73855276

HDMI-VGA変換アダプタ (ショートケーブル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73855276品番AD-HD19VGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。
HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
オス形状HDMI(Type-A)メス形状D-sub15ピンブラック質量(g)約25ケーブル長(m)約0.08(SR間)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニD-sub15pinコネクタ側/ 約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/HDMIコネクタ側/ 約20.2×36.8×10.5(SRを含む)(突起を含まず)対応機種(パソコン)各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)(ディスプレイ)VGA端子(ミニD-sub15pin)を搭載したディスプレイ/プロジェクター/テレビ など(ケーブル)VGA入力端子(ミニD-sub15pin オス)を持つディスプレイケーブル電源電圧(V)DC5V(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5アズワン品番64-0901-43対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1080p変換タイプオス - メス
注意
※音声出力には対応していません。音声を聞くにはパソコン本体の音声出力端子とスピーカーをつなげば音声を出力することができます。(パソコンでの再生デバイスの設定が必要です)
※HDCPには対応していません。そのために本体の機種によってはHDMI出力がまったくでできなくなる機種もありますので、ご使用の前に本体の製造元にご確認ください。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)
※VGAケーブルは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73855276AD-HD19VGA21129546AD-HD24VGAAD-HD19VGA 変換アダプタ サンワサプライ 21129546変換アダプタサンワサプライ1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73855276
2019-02-11
用途: ディスプレイ表示
教育・研究機関

ディスプレイコネクタ変換用に購入しました.長さも適切で,使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする