コード長さ(m)3電源コード(m)3機能通電ランプ付きコンセント個数6規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×46×28.5定格容量20A・125V(合計2000Wまで)使用周囲温度(℃)-5~40(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)使用周囲湿度85%以下(氷結、結露不可)標高(m)2000以下アズワン品番64-0901-65プラグ形状3P(接地付きプラグ)コード種類VCT(3芯)圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)