エスコ
1"DR エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73862408
品番
EA155ED-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171,050
販売価格(税別)
¥
155,500
バスケットに入れる
ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)
590
質量(kg)
12.43
タイプ
差込:リング&ピン(ホール)固定式
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
空気消費量(L/min)
258
能力ボルト径(mm)
45
差込角(inch)
1”
吸入口サイズ
(エアー)1/2”
アズワン品番
64-2198-24
最大トルク
3390N・m
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880