曜日別特売
EA308E-2.0 2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ 73862776

2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード73862776品番EA308E-2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,400
販売価格(税別)
44,000
仕様
カドミウムフリー
(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。
ろう付には還元炎を使用してください。
ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-62入数150g入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする