エスコ
1000x5000mm 耐熱作業シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73862907
品番
EA334BC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
¥
41,800
バスケットに入れる
仕様
JIS A 1323 A種適合品
防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
材質
シリカ繊維
長さ(mm)
5000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.1
連続使用温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880