EA440HF-102C 20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ 73865043

※エスコ寸法図

EA440HF-102C 20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ 73865043
EA440HF-102C 20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ 73865043

20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(10本)注文コード73865043品番EA440HF-102C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500
材質アルミニウム幅(mm)20長さ(mm)2000厚さ(mm)3寸法A(mm)20厚さt(mm)3アズワン品番64-2210-14入数10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする