※形状画像
エスコ
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73866714
品番
EA520DB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
仕様
ノーパンクタイヤ
材質
スチール
寸法(mm)
680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)
14.6
容量(L)
約50
型番
181022
荷台寸法(mm)
680×770
タイヤ外径(mm)
365
積載均等耐荷重(kg)
100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880