曜日別特売
EA546VD-5A 34-216mm/670mm チェーンレンチ エスコ 73867694

※拡大画像

EA546VD-5A 34-216mm/670mm チェーンレンチ エスコ 73867694
EA546VD-5A 34-216mm/670mm チェーンレンチ エスコ 73867694

34-216mm/670mm チェーンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード73867694品番EA546VD-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,630
販売価格(税別)
43,300
仕様
本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)670質量(kg)5.5ベルト長さ(mm)857アズワン品番64-2221-91パイプ外径(Φmm)34~216
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする