EA759ER-18A 1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ 73872847

※使用写真

EA759ER-18A 1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ 73872847
EA759ER-18A 1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ 73872847

1320-5000mm カメラ用伸縮棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73872847品番EA759ER-18A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,010
販売価格(税別)
9,100
仕様
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒
点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。
高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。
手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。
※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質
パイプ部:アルミ
グリップ:エラストマー
継手:プラスチック
寸法(mm)
伸長:5000
縮長:1320
質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする