仕様アルミ合金製
背面キャスター付(Φ75mm)
フル手すり付
手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
手すりを外すと、折り畳みが可能です。
踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。
天板高さ(m)2.25天板寸法(幅×奥行)(mm)500×523設置寸法(幅×奥行)(mm)944×2265質量(kg)38.2最大使用荷重(kg)120段数9設置寸法・奥行(mm)2265設置寸法・幅(mm)944型番CSD-225F全高(m)3.2~3.4折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219アズワン品番64-2275-13天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523