エスコ
[ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73875193
品番
EA915GC-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。
肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバー
ポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。
ズボンの両サイドジッパー付
アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。
Lサイズで、全長:約130cm
裾幅:約23cm
重量:約1.35kg
寸法(mm)
(肩ひも最長)500
(ズレ防止)50×190
材質
ポリエステル(中綿入り)
幅(mm)
(肩ひも)50
サイズ
XL
適合温度(℃)
(約)-45
アズワン品番
64-7946-02
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880