※使用写真
エスコ
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73875568
品番
EA925C-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
丈夫なキャンバス生地を高品質の革素材で補強した、軽くて収納力に優れたバッグです
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×240×300
寸法(mm)
550(W)×240(D)×300(H)
材質(本体)
キャンバス生地+底面スウェード素材
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880