エスコ
900x400x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73877388
品番
EA954DH-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥133,100
販売価格(税別)
¥
121,000
バスケットに入れる
仕様
下置専用
専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)
質量(kg)
39.3
色
ホワイト
タイプ
(トレー)A4/B4用紙用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×890
トレー内寸(mm)
269×365×69(深型)
アズワン品番
64-2287-93
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×890
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880