曜日別特売
EA954FB-50A 291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型) エスコ 73878018

 

EA954FB-50A 291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型) エスコ 73878018
EA954FB-50A 291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型) エスコ 73878018
EA954FB-50A 291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型) エスコ 73878018

291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード73878018品番EA954FB-50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,270
販売価格(税別)
15,700
仕様
浅型12段
浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。
底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。
キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。
アジャスター付
材質
本体:スチール
引出:スチロール樹脂
レール:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
全体:22
引出:1/1段
天板:10
質量(kg)7.8ホワイト引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×605(H)アズワン品番64-2287-97
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする