仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。
背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。
前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。
背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。
設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。
ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。
キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。
耐荷重(kg)天板:20
中棚:6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5
(キャスター取付時)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.5
15インチ程度まで対応
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)質量(kg)43型番CAI-CAB104Wアズワン品番64-2289-37