曜日別特売
EA954HE-151 585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ 73878754

585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73878754品番EA954HE-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,230
販売価格(税別)
49,300
仕様
ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)
鍵2本付
材質
本体:スチール粉体焼付塗装
ファイルボックス:ポリプロピレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:585×360×638
、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)
質量(kg)12.6耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース大4個タイプロックアズワン品番64-2290-04
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする