EA956MV-17A 610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製) エスコ 73878928

610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード73878928品番EA956MV-17A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900
仕様
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
組み立て式(要工具)
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
棚板は取り付け高さの調節ができます。
寸法(mm)
610×410×809(H)
(※突起部を含む)
(有効作業面)597×397
材質ステンレス(SUS430)質量(kg)9.5段数3段耐荷重(kg/段)20キャスターゴム製棚間隔(mm)約100(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-91
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする