LF5-01 FVラック ネグロス電工 73880092

LF5-01 FVラック ネグロス電工 73880092
LF5-01 FVラック ネグロス電工 73880092

FVラック

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合ケーブルVVFケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで注文コード73880092品番LF5-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67
販売価格(税別)
61

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。

用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで適合フランジ厚(mm)6~12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33233042
2024-07-10
用途: 15Aの延長コードをアングルやH鋼等に敷設

しっかりと取付出来て且つ、回収後の再使用時でもテンションが落ちずに使用できます。
常設・仮設共に十分な性能です。

対象商品 : 33233033
2019-03-15
用途: 太陽光パネルの電線ケーブルを設置するため。

簡単にパネルのエッジに引っ掛けて、別途購入したケーブルタイにて、うまく、ケーブルをまとめて設置することができた。

対象商品 : 33233042
2018-10-11
用途: 電気工事

問題なく使用できてます。また注文します。。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 33233033
2017-11-29
用途: フェンシングワイヤーの固定

本来の使用目的ではないのですが、亜鉛ドブ漬けアングル支柱にフェンシングワイヤーを固定するために使用。しっかりと固定出来ました。

対象商品 : 73880108
2018-09-18
用途: 配線の固定に

使いやすく少量でも購入できるので無駄がない
良かったです。

対象商品 : 33233042
2016-05-19
用途: 電気配線止め
GAIN TIME

ワンタッチで使い良い

対象商品 : 33233042
2015-12-21
用途: 鉄骨の梁に電線の配線に使用しました。

鉄骨の梁に電線(VVF1.6x2C)の配線に使用しました。
同時に「LF2」も購入しましたが、私は「LF2」は使いやすいのですが、
この「LF5」は若干使いにくく感じました。
次回は「LF2」のみを使用し、「LF5」は購入しません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする