ネグロス電工
PF管支持クリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合管の呼び
28
注文コード
73880205
品番
PFC28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
色
アイボリー
寸法A(mm)
58
管外径(Φmm)
36.5
寸法B(mm)
44
適合管の呼び
28