曜日別特売
AWF-55 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 73880738

チャンネルサポート

(118件のレビュー)
4日以内出荷返品不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
全長(mm)1820
寸法(mm)W34(上端17)×D18.2
ねじ穴数20
内容量1本注文コード73880738品番AWF-55
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法(mm)W34(上端17)×D18.2全長(mm)1820ねじ穴数20材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:118
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: DIY
その他業種

安いのに高見えで大満足です。
ロックもしっかりかかり、他社製品に比べても安心感が違います。
最初からロイヤルにしておけばよかったです。

2026-01-11
用途: DIY
農・林・水産業

洗濯物を室内干ししたくてDIYで2×4材とこの商品で作成しました。
見た目も良く満足のいく物干しを作ることが出来ました。

2025-08-26
用途: 壁への可動棚の取り付けに使用しました
卸売・小売業

ホームセンターで買うよりも安く入手できました。
品質は問題ないですし、発注翌日には届いたので、「今日必要!」ということでなければまた利用したいと思います。

対象商品 : 16646507
2025-05-05
用途: 衣装棚の増設
教育・研究機関

古着屋のような衣装棚が完成。細い割にはしっかりしていて、結構負荷をかけても大丈夫そう。別売りの棚受けと合わせて、見た目も綺麗。ビスを事前に用意する場合はサイズはよく確認しておくと良い。

2025-07-17
用途: ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデサービス業

品質・強度問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました
有り難うございます

対象商品 : 16646507
2025-05-05
用途: ガレージ棚作成
卸売・小売業

地元ホームセンターよりもお得に購入出来ました。納品も早かったです。

対象商品 : 16646525
2024-11-22
用途: 新築現場
建設業・工事業

ホームセンターで探していましたが、用途に合う物がなかったです。
希望の商品で大変満足しています。

対象商品 : 16646516
2024-02-10
用途: リフォーム
建設業・工事業

出荷も早く助かりました。扱いやすくて良かったです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする