※使用写真
エスコ
417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73880976
品番
EA983PC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,230
販売価格(税別)
¥
49,300
バスケットに入れる
設置しやすいコスト重視タイプ
仕様
開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。
設置しやすいコスト重視タイプ
ポイント形状が異なるため、EA983PA・PB・PDシリーズとは適合しません。
軽量で使いやすい汎用タイプ
材質
ポリウレタン
幅(mm)
417.6
全長(mm)
914
質量(kg)
5.78
高さ(mm)
40.4
耐荷重(t)
約2.26
適合ケーブル(Φmm)
31.8以下用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880