SR-A78S ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 73881133

ストックルーム用ハンガーブラケット(内々仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)290.5
内容量1本注文コード73881133品番SR-A78S
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

自動ロック式抜け止め付

呼び300材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0寸法(mm)290.5ホワイト角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73881115
2024-05-05
用途: 同社背品で組んだ什器に
星運送店運輸・通信業

同じROYALのチャンネルサポート、棚受けとともに什器を組みました。業務用製品だけあって耐荷重や安全性、使い勝手がよく考えられています。ただ今回全体をブラックの製品にしたかったのですが、このハンガーブラケットだけクロームとホワイトしかなく、やむを得ず自分で塗装しました。できればカラーサポートもお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする