曜日別特売
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563

EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563
EA986MG-14 250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ 73881563

250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73881563
品番
EA986MG-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,620
販売価格(税別)
¥14,200

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
160
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
軟質ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
25
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-25~80
材質(ホイール)
スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする