曜日別特売

DJ-Hリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
機能マニュアルスイッチタイプ
動作機能2巻線ラッチング形
内容量1箱(50個)注文コード73882603品番ADJH23124
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

耐インラッシュ・各種照明負荷に対応
タングステン負荷(TV-20相当)
電子バラスト負荷(NEMA410)
コンデンサ負荷(IEC60669-1)
マニュアルスイッチタイプも品揃え

用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御コイル定格電圧(V)DC24機能マニュアルスイッチタイプ動作機能2巻線ラッチング形寸法(mm)39.0×15.0×30.2質量(g)約31規格UL/C-UL、VDE保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)83.3(セットコイル)、83.3(リセットコイル)接点最大許容電圧(V)AC480接点最大許容電流(A)AC50接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする