EA546AB-90 110mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 73884713

※画像は代表画像です。

EA546AB-90 110mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 73884713
EA546AB-90 110mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 73884713

110mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73884713品番EA546AB-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800

アルミ合金製のハンドルで軽量です

仕様
アルミ合金製のハンドルで軽量です
吊り穴付き
モリブデン鋼
全長(mm)呼び:900質量(kg)4.3アズワン品番64-7868-42パイプ外径(Φmm)110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする