※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
120mm 打撃スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73885289
品番
EA613GL-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,720
販売価格(税別)
¥
65,200
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様
DIN133に準拠
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
54
全長(mm)
530
質量(g)
16300
サイズ(mm)
120
アズワン品番
64-7883-11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880