曜日別特売
EA897SD-11 Φ125mmx5m 冷風延長ダクト エスコ 73887014

※形状画像

EA897SD-11 Φ125mmx5m 冷風延長ダクト エスコ 73887014
EA897SD-11 Φ125mmx5m 冷風延長ダクト エスコ 73887014

Φ125mmx5m 冷風延長ダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード73887014品番EA897SD-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,060
販売価格(税別)
24,600
仕様
スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)
旧EA897SA-100C、EA897SA-100D
旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
寸法(mm)Φ125×5m質量(kg)6.7型番SS-D-125-5M対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1Aアズワン品番64-7942-28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする