仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート
手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整
天井から最大で63cmの突出しを確保
製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP
※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。
住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)495×2650×155質量(kg)14最大使用荷重(kg)150材質アルミニウム段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540アズワン品番64-7943-63適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495