※形状画像
エスコ
640-1060mm 絶縁ツールハンガー(伸縮型/バケット専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73887958
品番
EA951FS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,730
販売価格(税別)
¥
44,300
バスケットに入れる
材質
シャフト部:グラスファイバー
ジョイント部:ゴム
仕様
伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。
全長(mm)
830~1250
質量(kg)
1.3
伸縮範囲(mm)
640~1060
アズワン品番
64-7966-69
フック内径(Φmm)
90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880