エスコ
900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73888046
品番
EA954DJ-127
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165,990
販売価格(税別)
¥
150,900
バスケットに入れる
仕様
ダイヤル錠タイプ
4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。
使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。
底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)
下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
材質
SPCC
質量(kg)
42
色
ホワイト
棚段数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415.5×388×340
アズワン品番
64-7967-22
設置形態
上置き・下置き両用
鍵
ダイヤル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1140
均等耐荷重(kg/段)
50
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880