EA956TV-1A 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付) エスコ 73888423

※形状画像

EA956TV-1A 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付) エスコ 73888423
EA956TV-1A 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付) エスコ 73888423
EA956TV-1A 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付) エスコ 73888423
EA956TV-1A 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付) エスコ 73888423
EA956TV-1A 1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付) エスコ 73888423

1800x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード73888423品番EA956TV-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥209,220
販売価格(税別)
190,200
均等耐荷重(kg)
固定時:3000
移動時:250
仕様
塩ビシート天板
天板は、パーチクルボードに塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。
ペダル操作で固定式が移動式になります。
操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。
バイスの取付にも対応できます。
レイアウト変更と運搬に最適です。
天板:グリーン
本体:アイボリー
構造
【天板】芯材:パーチクルボード
、表面:合板
、天板:塩ビシート2mm厚貼り
、エッジ:硬質エッジ(接着)
間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)762質量(kg)97.1材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100型番SXRP-1875-GI天板厚さ(mm)37キャスター種類固定×2個、自在×2:ストッパー付アズワン品番65-2293-24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする