仕様ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。
材質張地:布張り(ブラック) PE(ポリエステル)
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
全高(mm)880~980本体質量(kg)10.3質量(kg)10.3色ブラック耐荷重(kg)80キャスター自在×5型番SNC-T148BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880~980アズワン品番65-2295-28脚幅(mm)610