※形状画像
エスコ
ビジネスチェアー(ブラック/グリーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73888658
品番
EA956XE-49A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,410
販売価格(税別)
¥
43,100
バスケットに入れる
仕様
メモ台付
布張り、ウレタンフォームクッション
座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。
本体質量(kg)
5.7
質量(kg)
5.7
キャスター
自在×4個
型番
LTS-4N-B
サイズ(mm)
470×600×820
スタッキング
可
脚幅(mm)
574
色(座面)
グリーン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880