曜日別特売
AG1Y02110 SF-Yリレー Panasonic(パナソニック) 73889698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-Yリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
定格電圧(V)DC18
コイル定格電圧(V)DC18
接点構成2a2b
内容量1箱(20個)注文コード73889698品番AG1Y02110
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造
小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm)
豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)

用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路コイル定格電圧(V)DC18接点構成2a2b質量(g)約19規格UL/C-UL、TUV定格電圧(V)DC18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする