曜日別特売
EA983DE-56A 2100x200x750mm 標識スタンド(作業中/4連) エスコ 73889927

2100x200x750mm 標識スタンド(作業中/4連)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード73889927品番EA983DE-56A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,640
販売価格(税別)
22,400
仕様
4連
屋内用
教示部分が大きく、視認性が高い。
片面印刷
材質
フレーム:スチール(ユニクロメッキ)
表示部:ナイロン布
ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)3.4表示内容作業中言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語サイズ(mm)2100×200×750(H)アズワン品番64-7981-75折りたたみ寸法(mm)550×60×750(H)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする