GQリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(50個)コイル定格電圧(V)DC9注文コード73890486品番AGQ20009
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え

用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器コイル定格電圧(V)DC9仕様耐サージ電圧(初期):接点間1500V 10×160μs、接点-コイル間2500 V2×10μs質量(g)約1規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型接点構成2c端子形状プリント板端子定格消費電力(W)0.14包装形態スティック包装絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(メーカー包装形態では-40~70℃)接触抵抗(mΩ)初期:100以下(6V DC1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2(正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の150%(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)750m/s2(正弦半波パルス:6ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点仕様標準接点接点材質AgPdにAuクラッド ( 固定 ) 、AgPd ( 可動 )コイル抵抗(Ω)579(±10%、20℃)開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期)動作時間(ms)4以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)4以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)110(DC)、125(AC)接点最大許容電流(A)2(DC)、2(AC)接点最大許容電力(VA)60W(DC)、37.5(AC)定格励磁電流(mA)15.5(±10%、20℃)機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC750(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1500(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)動作機能シングルスティブル型使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)2A 30V DC、0.3A 125V AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする