EA995A-311 42L ダストボックス(ステンレス製/センサー開閉式) エスコ 73890724

※形状画像

EA995A-311 42L ダストボックス(ステンレス製/センサー開閉式) エスコ 73890724
EA995A-311 42L ダストボックス(ステンレス製/センサー開閉式) エスコ 73890724
EA995A-311 42L ダストボックス(ステンレス製/センサー開閉式) エスコ 73890724
EA995A-311 42L ダストボックス(ステンレス製/センサー開閉式) エスコ 73890724

42L ダストボックス(ステンレス製/センサー開閉式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73890724品番EA995A-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,470
販売価格(税別)
17,700
仕様
直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。
手や物をかざすとフタが自動開閉します。
手動で開閉操作も可能です。
90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質本体:ステンレス、フタ:ABS質量(kg)約3.4(電池除く)容量(L)約42電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)型番SDB-042S電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時)サイズ(mm)268×317×590アズワン品番64-7991-02フタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする