曜日別特売
EA995AA-531 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製) エスコ 73890819

※形状画像

EA995AA-531 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製) エスコ 73890819
EA995AA-531 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製) エスコ 73890819
EA995AA-531 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製) エスコ 73890819

900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード73890819品番EA995AA-531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,030
販売価格(税別)
47,300
仕様
簡易ワンタッチ組立式
ご家庭・事務所向け
蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです
設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。
ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。
材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)900(W)×610(D)×770(H)質量(kg)20グレー容量(L)372アズワン品番64-7991-17商品タイプ本体+フタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする