曜日別特売
EA997PB-114 610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚) エスコ 73890959

610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード73890959品番EA997PB-114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,500
販売価格(税別)
25,000
仕様
一般再生用
難燃性
外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-39入数10枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする