曜日別特売
EA997PW-1 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ 73891074

※形状画像

EA997PW-1 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ 73891074
EA997PW-1 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ 73891074

610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73891074品番EA997PW-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,140
販売価格(税別)
17,400
仕様
サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプ
ミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型
省スペースで取付け、取外し作業が容易です
エレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です
耐風圧性に優れています
捕集ダストの再飛散がありません
材質
フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレス
ろ材:エレクトレット不織布
セパレータ:ビート(樹脂)
シール剤:特殊粘着剤
パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-82定格風量(m3/min)31
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする