Panasonic(パナソニック)
JT-Nリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
DC18
DC6
DC12
DC24
DC48
DC100
DC9
DC18
DC4.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
73893724
品番
AJVN5346F
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ヒータ制御に最適 1a16A 高さ10.9mm フラットパワーリレー
コイル定格電圧(V)
DC18
規格
UL、CSA、TUV
消費電力(mW)
200
接点材質
AgSnO2系