KT4H/B温度調節器

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)AC100-240制御出力リレー接点注文コード73895246品番AKT4B1112052
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造

制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧制御出力リレー接点電源電圧(V)AC100-240ヒータ断線警報有り[三相20A用リレー出力]規格UL/C-UL 、CE警報出力有り[三相20A用リレー出力]通信機能有り(接点入力)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62冷却加熱装置無しセンサーマルチ入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする