曜日別特売
CDG1DN32-75Z1-M9B-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75Z1-} SMC 73895354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1DN32-75Z1-M9B-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75Z1-} SMC 73895354
CDG1DN32-75Z1-M9B-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75Z1-} SMC 73895354
CDG1DN32-75Z1-M9B-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75Z1-} SMC 73895354

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-75Z1-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端金具金具なし注文コード73895354品番CDG1DN32-75Z1-M9B-XC4B
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ+ルブリテーナ付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする