用途家電機器、電子機器コイル定格電圧(V)DC5接点構成1c質量(g)約7規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子絶縁種別B種定格電流(mA)80接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10(AC125V)/5(DC30V)(a接点)、3(AC125V)/1(DC30V)(b接点)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 10A/AC250V 5A/DC30V 5A(a接点)、AC125V 3A/AC250V 2A/DC30V 1A(b接点)