Panasonic(パナソニック)
LZリレー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
73901327
品番
ALZ51B12T
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
1a
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
33.3
接点最大許容電圧(V)
AC440
接点最大許容電流(A)
16
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A